Beli mesin polish di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Floor Washer (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Wipro Floor Washer (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Main Cable Length (m): 12
  2. 3M Polishing Sander
    Mulai

    Rp14.999.900

    3M Polishing Sander
    Deskripsi:
    A low-speed single-action rotating sander developed for compounding painted surfaces. Repair of clear painted surface, compounding work.
    atribut:
    • Exhaust Direction: Rear
    • Hose connection: Rc1/4
    • Suitable Air Pressure (MPa): 0.34
    • Paper Size (mm): 75
    • Type: Magic sheet type
    • Overall Length (mm): 175
    • Air Consumption (m³/minute): 0.28
    • Rotation Speed at No-load (rpm): 2500
    • TRUSCO Number: 370-0020
  3. KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  4. Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brush
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Cable Length (m): 12
  5. Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp7.999.900

    Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Working Width Brush (inch): 17
  6. Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    BARU
    Mulai

    Rp13.999.900

    Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Mesin Polisher Lantai KF 1752 Electroklin adalah Mesin poles lantai low speed multifungsi dengan design modern, safety dan mudah dioperasikan dengan jangka waktu lama. Performance mesin bekerja sangat baik dan sesuai dengan kondisi lantai umumnya di indonesia. Mesin tidak melayang saat digunakan dan beban bobot sangat menekan di permukaan lantai. Kelebihan utama dari mesin type ini adalah safety (Anti statis dan kenyamanan pengguna karena dapat disesuaikan dengan posisi tubuh user.
    atribut:
    • Kecepatan: 175 RPM
    • Accessories: Pad Holder, Sikat Kasar Sikat Halus, Water Tank, 3M Floor Pad Merah/Putih
  7. KRISBOW High Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW High Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Base Diameter (inch): 20
    • Cable Length (m): 12
    • Noise (dB): 54
    • Power (W): 1800
    • Rotation Speed (rpm): 1500
    • Voltage (V): 220
  8. KRISBOW Mesin Pembersih Lantai
    Mulai

    Rp27.999.900

    KRISBOW Mesin Pembersih Lantai
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Clean/ Dirty Water Tank Capacity: 27.8 L/ 31.3 L
    • Power: 1000 W
    • Dimensions (mm): 1060x650x1025
  9. RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp459.900

    RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    atribut:
    • Electrical Power (V): 440
    • Disc Diameter (inch): 5
    • No Load Speed (rpm): 4000
  10. Super Clean Floor Polishing Machine (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp8.399.900

    Super Clean Floor Polishing Machine (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Content: Pad Holder,Soft Brush Dan Hard Brush
    • Power (W): 1100
    • Size (inch): 17
    • Speed (rpm): 175
  11. Subaru Office Chair Link M CR Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Subaru Office Chair Link M CR Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Material: Oscar
    • Armrest Material: Chrome
    • Foot Base Material: Chrome
    • Specification: Tilting Control, Gaslift
  12. WURTH Polishing Machine
    Mulai

    Rp20.999.900

    WURTH Polishing Machine
    atribut:
    • Rated Voltage (V): AC 230
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • Cable Length (m): 4
    • Dimensions (mm): 370x85x150
    • Polishing Body Diameter (mm): 200
    • Output Power (W): 750
  13. M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.900

    M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    Deskripsi:
    High Quality Klem Selang / Hose Clamp
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Screw Material: Iron
    • Head Material: Iron
  14. Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.699.900

    Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    - It is super high power air-cooling motor and the double-capacitor design allow a safer operation- It provides a strong power output- It has multiple functions such as carpet and floor cleaning, wax removing, low-speed polishing, floor crystal treatment and renewing
    atribut:
    • Type: 407NA-A005HJ
    • Voltage: 220V
    • Power: 1000W
    • Speed: 154rpm/min
    • Main Cable Length: 12m
    • Base plate diameter: 17inch
    • Accessories: Water tank,pad holder, hard brush, soft brush
  15. Dynabrade Air-Powered Polisher & Buffer
    Mulai

    Rp25.999.900

    Dynabrade Air-Powered Polisher & Buffer
    Deskripsi:
    Polishers and buffers rotate polishing bonnets, woven pads, and other abrasives to refine surfaces and add luster. Also known as angle polishers, they remove light scratches, blend spot repairs back into the finish, and apply rubbing compounds and waxes for a shiny finish. They are commonly used for automotive detailing and metal finishing.
    atribut:
    • Accessory Attachment Type: Hook and Loop
    • Air inlet (inch): 1/4 NPT
    • DUTY: Heavy
    • Exhaust Location: Rear
    • Handle Material: Composite
    • Product Type: Air Polisher
    • Speed Settings: Fixed
    • Standards: CE; EAC
Daftar Harga mesin polish Terbaru October 2026
Wipro Floor Washer (Mesin Poles Lantai)Rp9.999.900
3M Polishing SanderRp14.999.900
KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp10.999.900
Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)Rp5.999.900
Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)Rp7.999.900
Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)Rp13.999.900
KRISBOW High Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp11.999.900
KRISBOW Mesin Pembersih LantaiRp27.999.900
Alphalux Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp8.599.900
RYU Gun Polisher (Mesin Poles)Rp459.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait